| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-103142114 Herst.-Nr.: 10175190 EAN/GTIN: 7617014174639 |
| |
|
| | |
| Der Cremesso Bio Classico ist ein kraftvoller Espresso mit einer leichten fruchtigen und frischen Säure. Die optimierte Kapsel ist aromadicht und sichert ein Geschmackserlebnis wie bei frisch gemahlenem Kaffee. Die Kapsel besteht aus nachwachsenden Rohstoffen und kann mit den kompostierbaren Haushaltsabfällen in der Biotonne entsorgt werden. Inhalt: 96 g (4.16 / 100 g) TYP Ausschliesslich feine Fairtrade- und Bio-zertifizierte Arabica-Bohnen werden für diese edle und harmonische Mischung verwendet. Der leichte Körper wird durch fruchtige Aromen und angenehme Säuren abgerundet. Erfahren Sie mehr zu den Produzenten dieses Kaffees unter www.fairtrade-deutschland.de. Bitte Fairtrade-Code 1044041 eingeben. Röstung Die dunkle Röstung verleiht diesem Kaffee intensive Noten von Getreide, Kakao und Zartbitterschokolade. Kombiniert mit der feinen Mahlung entfaltet sich ein kräftiger Kaffee, der in der kleinen Tasse besonders gut schmeckt. Aroma Der Cremesso Bio Classico ist ein kraftvoller Espresso mit einer leichten fruchtigen und frischen Säure. Eine angenehm feine Würze komplettiert um eine leichte Süssholz-Note rundet den Kaffee ab. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kaffeekapsel | | Getränkearten | Espresso | | Stufe der Kaffeeröstung | Dunkle Röstung | | Kaffeekapsel-/Podsystem | Cremesso | | Intensitätslevel | 4/5 | | Produktfarbe | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |