Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kopfhörer
>
Artikel
Elgato Wave DX Schwarz PC-Mikrofon
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-102190524
Hersteller:
Elgato
Herst.-Nr.:
10MAH9901
EAN/GTIN:
840006662990
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
SOFORT UNGLAUBLICHER KLANG
Klingt gut? Wir übergeben das Wort an Wave DX – Kopfhörer auf und los geht's.
BESTER KLANG MIT TECHNIK, DIE BEGEISTERT
Kompatibilität ist das, was jedes Elgato-Gerät ausmacht. Besonders deutlich wird das daran, wie Hardware und Software miteinander interagieren. Das ist der neue Standard für das Erstellen von Content – natürlich, professionell, begeisternd.
SOFORT EINSATZBEREIT
Der fein abgestimmte Frequenzgang sorgt für präzise, unverfälschte Sprachaufnahmen – perfekt, um mit Effekten oder EQs deinen eigenen Sound zu formen.
DIE PERFEKTE KAPSEL
Der dynamische Schallwandler wurde in enger Zusammenarbeit mit Lewitt Audio ausgewählt – ein bemerkenswertes Stück Audiotechnik. Hör es dir mal an.
AUTHENTISCHER BROADCAST-SOUND
Ein optimierter Proximity-Effekt lässt dich den Klang natürlich gestalten. Je näher du am Mikrofon bist, umso intensiver wird der Bass.
INTEGRIERTER POPFILTER
Der interne Popschutz besteht aus akustisch optimierten Nylonfasern, die zwischen zwei Schaumstoffschichten eingebettet sind, wodurch Plosivlaute effektiv reduziert werden.
RADIKAL KLARER KLANG
Ein dynamisches Mikrofon, das detailreichen Klang wie ein Kondensatormikro liefert? Ganz genau. Wave DX erfasst satte Tiefen und filigrane Höhen, während störende Geräusche im Hintergrund bleiben. Mikros, die beides können, sind schwer zu finden.
ABNEHMBARES LOGO UND HALTERUNG
Lässt sich an beiden Seiten anbringen und drehen; für den perfekten Look bei der Aufnahme.
FUNKTIONIERT MIT JEDER XLR-SCHNITTSTELLE. SOGAR NOCH BESSER MIT WAVE XLR.
Wave DX funktioniert nahtlos mit Wave XLR – ein kompaktes USB-Interface, das Funktionen bietet, die du bei normalen Audio-Interfaces nicht findest. Dazu zählen die spezielle Clipguard Anti-Verzerrungs-Technologie, eine kapazitive Stummschalttaste, eine austauschbare Frontplatte und die direkte Integration mit Elgatos Wave Link-Mixing-Software. Damit kannst du das volle Potenzial deines dynamischen Mikrofons entfesseln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
146 mm
Mikrofongewicht
440 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Inklusive Befestigungsschraube(n)
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
50 - 15000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
600 Ohm
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
96 kHz
Empfindlichkeit (1kHz)
2.5 mV/Pa
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
mini XLR (3-pin)
Kopfhörerausgang
Ja
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Mikrofone & Zubehör
>
Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Tischmikrofone
,
Tischmikrophone
,
mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 106,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AirVision M1 Smart Glasses
Asus
90LJ00L5-B01370
€ 572,98*
Ähnlich
ASUS BE248CFN Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Asus
90LM0AJ0-B02K70
€ 222,04*
Ähnlich
ASUS BE248QF Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM0AJ0-B01K70
€ 190,53*
Ähnlich
ASUS BE249QFK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM01V1-B03370
€ 186,48*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
€ 287,87*
Ähnlich
ASUS BE24EQK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM05M1-B01370
€ 170,66*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
€ 178,49*
Ähnlich
ASUS BE279QFK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM04P1-B04370
€ 214,99*
Ähnlich
ASUS EyeCare VA279QG Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM04J1-B01371
€ 144,62*
Ähnlich
ASUS EyeCare VP229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06B0-B05B70
€ 86,95*
Ähnlich
ASUS EyeCare VU279HFI-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM09IT-B01K70
€ 140,32*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY249HGR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06A3-B03A70
€ 86,66*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY279HF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM06D2-B02170
€ 128,64*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
€ 866,57*
Ähnlich
ASUS HA2441A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM0900-B01M70
€ 500,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.