Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
j5create JCC157-N USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101955539
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCC157-N
EAN/GTIN:
     4712795086621
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
"Mit unserem USB-C®-zu-HDMI™ 2.1-8K-Kabel können Sie Ihren Gaming-Laptop, Ihr MacBook®, Chromebook™ oder Tablet problemlos an einen externen 8K-UHD- / 4K-144-Hz-Monitor, ein 8K-UHDTV, einen Projektor und andere Anzeigegeräte, die über einen HDMI™-Eingang verfügen, anschließen.

Dieser Adapter bietet den modernsten USB-C®-zu-8K- oder 4K-144-Hz-HDMI™-Anschluss, sodass Sie ein HDMI™-Display an einen Gaming-Laptop, ein Tablet oder Telefon anschließen können, der bzw. das den DisplayPort™ Alternate-Mode für eine Plug-and-Play-Verbindung unterstützt."
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
122 g
Merkmale
Kabellänge
1.79 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
HDMI-Version
2.1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Versandkartonsbreite
105 mm
Versandkartonslänge
150 mm
Versandkartonshöhe
160 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
700 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Breite
20.5 mm
Tiefe
10.45 mm
Höhe
60 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.