Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power 2P-CT32G48C40S5 Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power 2P-CT32G48C40S5 Speichermodul
2-Power 2P-CT32G48C40S5 Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101820695
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     2P-CT32G48C40S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr5 notebookspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 113,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.