Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRTL1000RM4UXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRTL1000RM4UXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RM4UXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RM4UXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RM4UXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RM4UXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RM4UXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RM4UXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RM4UXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RM4UXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RM4UXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RM4UXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RM4UXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101818544
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRTL1000RM4UXLI
EAN/GTIN:
     731304508939
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
40700 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2400 Ah
Akku-/Batteriespannung
48 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
136 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
252 min
Batterielebensdauer (max.)
10 Jahr(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Green Premium, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15240 m
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Rack-Kapazität
4U
Kabellänge
1.83 m
Modular
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
RoHS, CE
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
275 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
340 J
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
50 dB
Energiequelle
AC
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1000va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.722,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.884,49*
€ 3.432,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.861,93*
€ 3.405,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.784,86*
€ 3.313,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.739,98*
€ 3.260,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.722,57*
€ 3.239,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9565
ab € 208,47*
Zubehör
APC
AP9640
ab € 257,05*
Zubehör
APC
AP9641
ab € 382,42*
Zubehör
APC
EPDU1010B-SCH
ab € 52,77*
Zubehör
APC
SFTWES1-DIGI
ab € 42,59*
Zubehör
APC
WUPG1PEAA-UG-01
ab € 109,08*
Zubehör
APC
XBP48RM2U-LI
ab € 1.612,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.