Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF66946 Herst.-Nr.: XBP48RM2U-LI EAN/GTIN: 731304448952 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 27000 g | | Breite | 432 mm | | Höhe | 85.5 mm | | Tiefe | 521 mm | Merkmale | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriespannung | 48 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Batteriekapazität | 50 Ah | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % | | Höhe bei Betrieb | 0 - 10000 m | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 555 mm | | Verpackungshöhe | 233 mm | | Verpackungstiefe | 737 mm | | Paketgewicht | 33000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.629,40* | € 1.747,17* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.655,99* | € 1.764,37* | | | | | 40 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.662,50* | € 1.775,49* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 2.108,12* | € 2.236,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|