Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9565
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9565
EAN/GTIN:
     731304213055
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einfachen Stromverteilern

APC Basic Rack PDUs sind zuverlässige Rack-Stromverteiler mit einem einzelnen Eingang und mehreren Ausgangssteckdosen. Es stehen sowohl Modelle für Einphasenstromkreise als auch Dreiphasen-Lösungen zur Verfügung.

APC Basic Rack PDU, Eingang: 208V, 230V, Eingangsanschlußart: IEC-320 C20, Kabellänge: 8.2 feet (2.5 Meter), Ausgang: 208V, 230V, Ausgangsanschlüsse: IEC 320 C13.

Inklusive: Installationsanleitung, Rack-Montage-Halterung.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
447 x 57.2 x 44.5 mm
Gewicht:
2050 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
464 x 229 x 70 mm
Paketgewicht:
3640 g
Kabellänge:
2.5 m
Zertifizierung:
cUL Listed,CE,CSA,GOST,Queensland Australia,UL 60950,UL Listed,VDE
PDU-Typen:
Standard
Rack-Kapazität:
0U/1U
Typ:
Einphasig
Montage:
Horizontal/Vertikal
Produktfarbe:
Schwarz
Ladekapazität:
3680 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
16 A
Max. Leistung:
3680 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C20-Koppler
Eingang Verbindungstyp:
IEC-320 C20
Ausgang Anschlüsse:
(12) IEC 320 C13
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.