Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED 500 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED 500 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 500 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 500 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 500 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 500 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 500 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101808966
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED 500 LED Strip Smart Home Zigbee Tunable White beschichtet Basisset 5m IP44 26W 2750lm 60LEDs/m Tunable White 50VA

MaxLED 500 Strips sind mit 26W so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können und sind dank der integrierten Zigbee-Funktion smart steuerbar. Dank der intelligenten Weißlichtsteuerung Tunable White lässt sich die Lichtfarbe der Strips individuell variieren - von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung ist alles möglich. Das Basisset enthält neben dem Streifen inkl. Beschichtung (Protect Cover) mit einer Länge von 5m, ein passendes Vorschaltgerät und einen Zigbee Controller, mit welchem sie sich smart steuern lassen. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Das Vorschaltgerät enthält einen zusätzlichen Leistungspuffer, wodurch es nach Bedarf mit zusätzlichen Strips werkzeuglos erweitern werden kann. Besonders in Profilen sind die MaxLED Stripes ein echtes Highlight. Paulmann bietet ebenfalls ein umfangreiches Sortiment an Ein- und Aufbau-Profilen passend zu den MaxLED Stripes an.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
29 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Technische Details
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Sonstige Funktionen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Tageslicht, Warmweiß
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
26 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2750 lm
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.