| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101808952 Herst.-Nr.: 4950660 EAN/GTIN: 4018474950666 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon PIXMA iP 2850 Canon PIXMA MG 2450 Canon PIXMA MG 2455 Canon PIXMA MG 2550 Canon PIXMA MG 2950 Canon Pixma MG 2400 Canon Pixma MG 2500 Canon Pixma MG 2550S Canon Pixma MG 2555 Canon Pixma MG 2555S Canon Pixma MG 2900 Canon Pixma MG 2950S Canon Pixma MG 3050 Canon Pixma MG 3051 Canon Pixma MG 3052 Canon Pixma MG 3053 Canon Pixma MX 495 Canon Pixma TR 4550 Canon Pixma TR 4551 Canon Pixma TS 205 Canon Pixma TS 305 Canon Pixma TS 3100 Canon Pixma TS 3150 Canon Pixma TS 3151 Canon Pixma TS 3350 Canon Pixma TS 3351 Canon Pixma TS 3352 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 400 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 300 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone pelikan, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |