Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101808946
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED 250 Bundle Zigbee Smart Home smik Gateway mit Wandschalter + LED Stips 5m

Dieses smarte Bundle bringt die Innenbeleuchtung auf ein neues Level. Bestehend aus dem smik Gateway, dem smarten Wandschalter und den MaxLED 250 Strips lässt sich die Raumlichtatmosphäre einfach verändern. Die MaxLED 250 Strips mit 22W erzeugen ein angenehmes dekoratives Licht. Dank der stimmungsvollen Farbwechselfunktion schaffen sie ein individuelles Wohnambiente - von einfarbiger Dauerbeleuchtung bis hin zu mehrfarbigen Lichteffekten ist alles möglich. Mit dem smarten Wandschalter lassen sich die Strips Schalten und Dimmen. Dank des smik Gateways kann eine individuelle Konfiguration vorgenommen werden. Mit der dazugehörigen Paulmann smik App lassen sich Gruppentasten individuell mit Räumen und Szenen belegen. Das Gateway ist handlich kompakt und fügt sich mit seiner eleganten und schlichten Farbgebung nahtlos in alle Wohnräume ein. Das Licht lässt sich von zu Hause oder unterwegs per App, Sprache oder Schalter steuern.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Technische Details
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Sonstige Funktionen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Weiß
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
22 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1000 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.