Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG SPN5B-W Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101767491
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     DGX.DDEULLK
EAN/GTIN:
     8806091791115
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
LG Soundbar DGX Vollendetes Design Die LG Soundbar DGX maximiert Ihr Seh- und Hörvergnügen durch die Kombination der neuesten Audiotechnologie im raffinierten Design. Dolby Atmos und Dolby Vision 3D-Sound zum Eintauchen – Hören Sie den Unterschied! Die LG Soundbar DG1 unterstützt Dolby Atmos sowie Dolby Vision. Sie verwandelt Ihr Zuhause in ein Kino mit überzeugendem räumlichen Klang für Ihre Lieblingsfilme. 3.1-Kanal (mit Rücklautsprechern) Lassen Sie kinoreifen Surround Sound erklingen Die LG Soundbar DGX unterstützt eine kabellose Verbindung für die 3.1-Kanal-Ausgabe, damit Sie beim Fernsehen stets immersiven Sound genießen. High Resolution Audio Unvergleichlicher Sound High Resolution Audio bietet Abtastraten von 96 kHz und eine Tiefe von 24 Bit für einen präziseren Klang und ein angenehmeres Hörerlebnis. AI Sound Pro Adaptives Audio für alle visuellen Inhalte AI Sound Pro analysiert Inhalte automatisch, um die Audioeinstellungen für die Wiedergabe sofort optimieren zu können. Dank kristallklarer Dialoge verpassen Sie kein Detail mehr. Auch Actionfilme erleben Sie mit AI Sound Pro viel intensiver. 4K Pass-Through Audio und Videos nahtlos synchronisiert Die LG Soundbar DGX liefert ohne Qualitäts- oder Leistungseinbußen 4K-Inhalte, einschließlich HDR und Dolby Vision, für ein umfassendes TV- und Klangerlebnis. Konnektivität Bequemere Verbindung Fügen Sie Ihrem Audio-Setup Bluetooth-Konnektivität hinzu oder stellen Sie bequem über optische, USB- oder HDMI-Kabel eine Verbindung her und spielen Sie Audioinhalte ab. Installation der Soundbar Passend zu Ihrer Einrichtung Die LG Soundbar DGX kann je nach Einrichtungsstil und persönlicher Präferenz stehend aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Perfekt aufeinander abgestimmt Standfuß Die DGX Soundbar kann in eleganter Position auf einem Standfuß angebracht weden. Auch so ergänzt sie Ihren OLED evo TV perfekt.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
3.1 Kanäle
RMS-Leistung
420 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Digital Surround, DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Steuerung des Soundbar-Modus
Ja
TV-Tonanteil
Ja
Equalizer Modi
Bass Blast, Bass Blast+
Equalizer
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Nachtmodus
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1542 mm
Verpackungstiefe
436 mm
Verpackungshöhe
268 mm
Paketgewicht
13900 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch Soundbar
30 W
Stromverbrauch Subwoofer
33 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth-Codec
AAC, SBC
WLAN-kompatibel
Ja
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1446 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
150 mm
Gewicht Soundbar
4200 g
Breite des Subwoofers
180 mm
Tiefe des Subwoofers
290 mm
Höhe des Subwoofers
394 mm
Tieftönergewicht
5800 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer Effektivwert Energie
220 W
Subwoofer Widerstand
3 Ohm
Bass-Reflex
Ja
Tieftönerdurchmesser (Subwoofer)
6 Zoll
Subwoofer-Position
Separat
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 641,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,43*
€ 850,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,04*
€ 835,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,86*
€ 822,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,19*
€ 804,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,26*
€ 763,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.