Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow EFSOLAR400W Solarmodul 400 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow EFSOLAR400W Solarmodul 400 W Monokristallines Silizium
EcoFlow EFSOLAR400W Solarmodul 400 W Monokristallines Silizium
EcoFlow EFSOLAR400W Solarmodul 400 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101215548
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     EFSOLAR400W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
400 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
41 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
9.8 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Installationstyp
Boden
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Zelleffizienz
22.6 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16000 g
Gewicht (mit Ständer)
19000 g
Zusammengeklappte Breite
1058 mm
Gefaltete Tiefe
25 mm
Zusammengeklappte Höhe
620 mm
entfaltete Weite
1058 mm
entfaltete Tiefe
25 mm
entfaltete Höhe
2365 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,74*
€ 716,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,26*
€ 679,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,67*
€ 657,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,34*
€ 646,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,51*
€ 637,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jackery
80-0200-USOR02
ab € 436,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.