Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Pendant Clip Abdeckclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Pendant Clip Abdeckclip
SLV Pendant Clip Abdeckclip
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101644990
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
pendelaufhängung stromschiene
Pendelclip für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen erhältliche Verbinder verfügt über ein M13 Innengewinde zur Aufnahme der Seil-. bzw. Pendelabhängung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
30 g
Design
Typ
Abdeckclip
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.