Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101625278
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     NRK62CA2XL4
EAN/GTIN:
     3838782648298
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
106 l
Gefrierkapazität
13 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
361 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
164 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
663 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
71500 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
255 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Flaschenfach in der Tür
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
2060 mm
Paketgewicht
73500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Anzahl der Kompressoren
1
Invertertechnologie
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,31*
€ 747,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,93*
€ 742,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,96*
€ 715,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,94*
€ 688,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,01*
€ 641,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.