Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23032-E1A-M Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23032-E1A-M Industrielager Wälzlager
FAG 23032-E1A-M Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101526431
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23032-E1A-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
9296 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
160 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,10*
€ 407,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,12*
€ 398,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.786,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.