Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2307-2RS-TVH Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2307-2RS-TVH Industrielager Wälzlager
FAG 2307-2RS-TVH Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101510920
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2307-2RS-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
714 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
35 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,85* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.772,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.