Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30307-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30307-A Industrielager Wälzlager
FAG 30307-A Industrielager Wälzlager
FAG 30307-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101504453
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30307-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22.75 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
530 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
35 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10184938
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.