Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30307 A ID 35mm AD 80mm Breite21mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000873561
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10184938
EAN/GTIN:
     3413520093310
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
SNR Kegelrollenlager 30307 A ID 35mm AD 80mm Breite21mm SNR Breite 21 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 0,52 kg Marke SNR Anordnung Standardausführung
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
35 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,52 kg
Marke:
SNR
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 17,50*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 12,20*
€ 17,59*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,38*
€ 17,79*
6 Tage
17
1
€ 10,00*
ab € 12,66*
€ 18,20*
Lager 1498
17
1
€ 5,50*
ab € 15,82*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
30307-A
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.