Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2309-K-TVH-C3 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2309-K-TVH-C3 Industrielager Wälzlager
FAG 2309-K-TVH-C3 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101502950
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2309-K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1176 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
45 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.