Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23032-E1-TVPB Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23032-E1-TVPB Industrielager Wälzlager
FAG 23032-E1-TVPB Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101475917
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23032-E1-TVPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
11044 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
160 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,89*
€ 384,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,19*
€ 383,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,48*
€ 376,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,57*
€ 370,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.