Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool AK400 ZERO DARK Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool AK400 ZERO DARK Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AK400 ZERO DARK Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AK400 ZERO DARK Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AK400 ZERO DARK Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AK400 ZERO DARK Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AK400 ZERO DARK Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AK400 ZERO DARK Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AK400 ZERO DARK Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AK400 ZERO DARK Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AK400 ZERO DARK Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AK400 ZERO DARK Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101442778
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AK400-BKNNMN-G-2
EAN/GTIN:
     6933412727804
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel AM4
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
1.56 W
Nennstrom
0.13 A
Thermal Design Power (TDP)
220 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Heizungs-Breite
120 mm
Heizungs-Tiefe
152 mm
Heizungs-Höhe
45 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
661 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Anzahl Wärmerohre
4
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1850 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29 dB
Maximaler Luftstrom
66.47 cfm
Maximum Luftdruck
2.04 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel AM5, cpu lüfter sockel 1151, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.