Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo SAUERier


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Haribo SAUERier
Haribo SAUERier
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101413590
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     ME34963
EAN/GTIN:
     4001686414422
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
SAUERier Keiner weiß, wie Dinos wirklich aussahen. Wir sagen bunt: Zweifarbig und mit saurem Apfel-, Ananas-, Erdbeer-, Orangen-, Zitronen- und Blaubeergeschmack sind sie lebendiger denn je und bringen Spielspaß mit. Einfangen und anbeißen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gummibärchen
Kapazität
1350 g
Geschmack
Apfel, Heidelbeere, Zitrone, Orange, Ananas, Erdbeere
Produktfarbe
Mehrfarbig
Brennwert (pro 100 g)
1482 kJ
349 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
82 g
Zuckergehalt (pro 100g)
63 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Proteingehalt (pro 100 g)
4.5 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.03 g
Inhaltsstoffe
Zucker; Glukosesirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Süßkartoffel, Apfel, Spirulina, Paprika, Rettich, Schwarze Johannisbeere, Tomate, Hibiskus; Aroma; Überzugsmittel: Carnaubawachs.
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,061*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1,35 Kilogramm (ab € 4,48963* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,751*
€ 10,434
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,231*
€ 9,877
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,221*
€ 8,796
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,821*
€ 8,368
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,601*
€ 8,133
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,061*
€ 6,485
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.