Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED 500 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED 500 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 500 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 500 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 500 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 500 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 500 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 500 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 500 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101407248
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     71046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
10 mm
Dicke
1.6 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
19 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
1500 lm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.