Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manner Neapolitaner Beutel 400g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Manner Neapolitaner Beutel 400g
Manner Neapolitaner Beutel 400g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101287451
Hersteller:
     Manner
Herst.-Nr.:
     6049
EAN/GTIN:
     9000331607917
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Waffel-Gebäck
Im Jahr 1898 erfand der Firmengründer Josef Manner I. die Manner Original Neapolitaner Schnitte: fünf Lagen zarte Waffeln gefüllt mit vier Schichten feinster Haselnuss-Kakaocreme. Die im Volksmund liebevoll genannte "Manner Schnitte" besteht aus feinsten Zutaten und garantiert ein Genusserlebnis der besonderen Art. Seit jeher begleitet die beliebte „Manner Schnitte“, wie sie in Österreich genannt wird, die Menschen in allen Lebenslagen.

Die Manner Original Neapolitaner Waffel ist der unerreichte Klassiker unter den Waffeln und wird neben der bekannten viereckigen Taschenpackung (75g) auch im 400-g-Beutel angeboten.

Wussten Sie schon?
Die Manner Original Neapolitaner Waffel wurde im Jahr 1898 von Firmengründer Josef Manner I. erfunden. Das Format und die Grundrezeptur blieben bis heute unverändert. Der Beutel bietet übrigens mit seinen 400g Inhalt besonders viel originalen Genuss – preiswert und gut!

Die Original Neapolitaner Waffeln werden gemäß den Prinzipien der Manner-Qualitätsgarantie und des nachhaltigen Kakaoanbaus hergestellt.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
485 kcal
Proteingehalt (pro 100 g)
5.6 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
65 g
Zuckergehalt (pro 100g)
46 g
Fettgehalt (pro 100g)
22 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
13 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
3.5 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.15 g
Merkmale
Inhalt (Gramm)
400 g
Geschmack
Haselnuss
Geeignet für Vegetarier
Ja
Gluten-frei
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,69*
1 Paket enthält 400 Gramm (ab € 0,00653* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,69*
€ 5,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,69*
€ 3,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,43*
€ 3,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,36*
€ 3,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,23*
€ 3,46
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,56*
€ 2,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.