| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101242935 Herst.-Nr.: 4950670 EAN/GTIN: 4018474950673 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon Maxify MB 2050 Canon Maxify MB 2350 Canon Maxify MB 2150 Canon Maxify MB 2155 Canon Maxify MB 2750 Canon Maxify MB 2755 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 1600 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 1440 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone pelikan, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |