Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
GENESIS Astat 700 PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100862305
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NFG-1944
EAN/GTIN:
     5901969435337
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Sitztyp
Netz-Sitz
Rücklehnentyp
Netz-Rückenlehne
Armlehne
Ja
Mindestbenutzerhöhe
160 cm
Maximale Benutzerhöhe
195 cm
Sockelfarbe
Schwarz/Rot
Sockelmaterial
Aluminium
Sitzfarbe
Schwarz, Rot
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Rot
Nackenkissen
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gashubklasse
4
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
1140 mm
Höhe (max)
1280 mm
Sitzbreite
500 mm
Sitzhöhe (min.)
445 mm
Sitzhöhe (max.)
515 mm
Sitztiefe
520 mm
Lehnenhöhe
580 mm
Lehnenbreite
475 mm
Gewicht
18000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.