Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-431XEU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau Alpine AL-314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-431XEU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau Alpine AL-314
QNAP TS-431XEU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau Alpine AL-314
QNAP TS-431XEU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau Alpine AL-314
QNAP TS-431XEU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau Alpine AL-314
QNAP TS-431XEU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau Alpine AL-314
QNAP TS-431XEU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau Alpine AL-314
QNAP TS-431XEU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau Alpine AL-314
QNAP TS-431XEU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau Alpine AL-314
QNAP TS-431XEU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau Alpine AL-314
QNAP TS-431XEU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau Alpine AL-314
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100756016
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-431XEU-2G + 4X ST8000VN004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
100 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30.99 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
12.42 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
291 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4150 g
Paketgewicht
5780 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Video-Eingangskanäle
2 Kanäle
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP v2/3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Passwortauthentifizierung
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Annapurna Labs
Prozessorhersteller
Annapurna Labs
Prozessor
Alpine AL-314
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
32 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
8000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Maximum unterstützte RAM
8 GB
Speicherkartensteckplätze
1
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Rackmontageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.208,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,91*
€ 1.611,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,72*
€ 1.591,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,23*
€ 1.527,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,44*
€ 1.491,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,72*
€ 1.438,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.