| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-100709594 Herst.-Nr.: 1308427B34142 EAN/GTIN: 4251394603995 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 8.1 mm | | Gewicht | 66500 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 1000 m | | Kabelstandard | Cat7a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Blau | | Jackenmaterial | Raucharm feuerhemmend halogenfrei (LSFRZH) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Fest | | Leitermaterial | Kupfer | | Verdrillter Kupplungstyp | 4x2 | | Kabel-Klasse | D | | Kabelbrandklasse | Dca | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 22/1 | | Frequenz | 1500 MHz | | Feuerbeständig | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel sftp blau, alarmkabel, datenkabel 1000m |
| | |
| |