Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 32GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx8 Non-ECC 1.1V Speichermodul 1 x 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 32GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx8 Non-ECC 1.1V Speichermodul 1 x 32 GB
Origin Storage 32GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx8 Non-ECC 1.1V Speichermodul 1 x 32 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100693566
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM32G54800SO1RX8NE11
EAN/GTIN:
     5059902011206
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.1 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.8 mm
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Technische Details
Compliance certificates
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 32gb, ddr5 laptopspeicher, ddr ram sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.