Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron MTA36ASF8G72PZ-3G2F1R Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron MTA36ASF8G72PZ-3G2F1R Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz
Micron MTA36ASF8G72PZ-3G2F1R Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100409719
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTA36ASF8G72PZ-3G2F1R
EAN/GTIN:
     649528920195
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
22
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr4 ram, ddr4 ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.