Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 07XRW4 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 07XRW4 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC
DELL 07XRW4 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100171090
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     07XRW4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
15
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,70*
€ 347,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.