Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKA 15140034 Bräter 3,8 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEKA 15140034 Bräter 3,8 l Eisenguss
BEKA 15140034 Bräter 3,8 l Eisenguss
BEKA 15140034 Bräter 3,8 l Eisenguss
BEKA 15140034 Bräter 3,8 l Eisenguss
BEKA 15140034 Bräter 3,8 l Eisenguss
BEKA 15140034 Bräter 3,8 l Eisenguss
BEKA 15140034 Bräter 3,8 l Eisenguss
BEKA 15140034 Bräter 3,8 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99932843
Hersteller:
     BEKA
Herst.-Nr.:
     15140034
EAN/GTIN:
     3458165140036
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
3.8 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Beschichtungsmaterial
Emaille
Materiallgriff
Eisenguss
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.