Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Jaunt WMBP215 - Smoke Pine Rucksack Grün Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Jaunt WMBP215 - Smoke Pine Rucksack Grün Polyester
Case Logic Jaunt WMBP215 - Smoke Pine Rucksack Grün Polyester
Case Logic Jaunt WMBP215 - Smoke Pine Rucksack Grün Polyester
Case Logic Jaunt WMBP215 - Smoke Pine Rucksack Grün Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99770806
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204865
EAN/GTIN:
     0085854253772
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
530 g
Volumen (l)
23 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 31 x 265 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Breite des Versandkartons
490 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Merkmale
Rucksack-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Grün
Material
Polyester
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
15.6 "
Anzahl von Fächern
3
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Handytasche, Stifttasche, Tablettasche, Tasche für USB-Stick
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Recyceltes Material
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, ecospruce laptop-rucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.