Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Loop andere 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Loop andere 8 W
Paulmann Loop andere 8 W
Paulmann Loop andere 8 W
Paulmann Loop andere 8 W
Paulmann Loop andere 8 W
Paulmann Loop andere 8 W
Paulmann Loop andere 8 W
Paulmann Loop andere 8 W
Paulmann Loop andere 8 W
Paulmann Loop andere 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99705547
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96920
EAN/GTIN:
     4000870969205
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Das innovative URail LED Panel in Schwarz matt spendet flächiges und blendarmes Licht und liegt damit absolut im Trend. Mit dem vielseitigen URail 230V-Schienensystem lassen sich ganz einfach verschiedenste Anwendungsbereiche innerhalb eines Raumes beleuchten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
35 mm
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Stromverbrauch (max.)
8 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung (max.)
480 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Merkmale
Form
andere
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.