| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-99703882 Herst.-Nr.: 11.035.06 EAN/GTIN: 7611967113691 |
| |
|
| | |
| Recycling kann so schön sein! Diese Fächermappe besteht aus 100% rezykliertem PP. Der äussere schwarze Teil sogar aus Haushaltsabfall. Dennoch besticht die Fächermappe mit ihrer edlen Optik und Haptik. Weil diese Fächermappe im Hochformat so praktisch in einen Rucksack passt, kann man sie gleich dort drin lassen und nur die Unterlagen rausfischen, welche man in diesem Moment gerade braucht. Die 7 Innentaschen sorgen zusammen mit den vorgedruckten Beschriftungsetiketten (1-6) für Ordnung. Individuell beschriften geht auch, es sind zusätzlich Blanko-Etiketten im Lieferumgang enthalten. Damit die Dokumente beim Transport nicht rausrutschen, wird die Fächermappe durch ein Elastband verschlossen. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Konventioneller Dateiordner | | Format | A4 | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Schwarz | | Ausrichtung | Porträt | | Maximale Kapazität | 250 Blätter | | Taschenanzahl | 7 Taschen | | Innentaschen | Papier | | Verschluss | Ja | | Befestigungstyp | Druckknopf | | Geeignet für die Aufbewahrung von | Blech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, ordnungsmappe pp schwarz, back pack, rucksack schwarz |
| | |
| |