| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-99701355 Herst.-Nr.: LC970M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erhältlich in weiteren Farben und Variationen:
Brother LC-970C – Cyan Brother LC-970Y – Gelb Brother LC-970BK – Schwarz Brother LC-970 Value Pack
Mit der LC-970M Tintenpatrone in Magenta müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die LC-970M Original Ersatzpatrone wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der LC-970M basiert auf dem Design der speziellen Druckköpfe, die ein glatteres und feineres Druckbild gewährleisten.
Da es sich bei den Original Brother Tintenpatronen nicht um eine Kombipatrone, sondern um eine Einzelpatrone handelt, müssen Sie immer nur die ersetzen, die tatsächlich leer ist. In Kombination mit dieser separaten Tintenpatrone je Farbe und dem separatem permanenten Brother Druckkopf können Sie Druckkosten einsparen.
Mit der Entscheidung für eine Original LC-970M Tintenpatrone stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Leere Original Brother Tintenpatronen recyclen wir für Sie kostenlos. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | DCP-135C DCP-150C MFC-235C MFC-260C | | Seitenergebnis Farbtinte | 300 Seiten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |