Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 142MCA10050 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 142MCA10050 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M12 Schwarz
METZ CONNECT 142MCA10050 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99505790
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142MCA10050
EAN/GTIN:
     4251394646411
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549, cULus). Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- und laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig, halogenfrei, silikonfrei, ölbeständig.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 90 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
4
AWG Kabelgröße
22/42
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.