| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-99504891 Herst.-Nr.: 142MMA10020 EAN/GTIN: 4251394646640 |
| |
|
| | |
| PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Besondere Eigenschaften: seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- und laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 80 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 80 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS | | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | M12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Kabelfarbe | Grau | | Anzahl an Pole | 5 | | AWG Kabelgröße | 22/19 | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m |
| | |
| |