Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset Signature 7,5 l Oval Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset Signature 7,5 l Oval Orange
Le Creuset Signature 7,5 l Oval Orange
Le Creuset Signature 7,5 l Oval Orange
Le Creuset Signature 7,5 l Oval Orange
Le Creuset Signature 7,5 l Oval Orange
Le Creuset Signature 7,5 l Oval Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99501629
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     21178330902430
EAN/GTIN:
     0024147265016
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
So vielseitig wie unser klassischer runder Bräter, ist diese ovale Variante groß genug, um eine ganze Lammkeule zu braten, und schmal genug, damit im Backofen noch Platz für zusätzliche Beilagen bleibt. Was auch immer Sie servieren, hiermit können Sie aufregende Gerichte kreieren, die voller Geschmack sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
7.5 l
Form
Oval
Produktfarbe
Orange
Material
Eisenguss
Innenbeschichtung
Emaille
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Orange
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
330 mm
Breite
276 mm
Höhe
186 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 296,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.