| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-99467308 Herst.-Nr.: A.301MTJ1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | ASIN | B00AE6QO6Y | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 380 g | | Verpackungsbreite | 171.8 mm | | Verpackungstiefe | 195.8 mm | | Verpackungshöhe | 45.2 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, facom drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel |
| | |
| |