Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13092-DT7969-QZ Herst.-Nr.: DT7969 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | ASIN | B007MMG4YK | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 127 g | | Verpackungsbreite | 100.1 mm | | Verpackungstiefe | 40.1 mm | | Verpackungshöhe | 20.1 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gürteltasche, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, dewalt bit-satz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 32 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,3457* | € 0,5357* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,03* | € 14,08* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,49* | € 14,75* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,59* | € 14,85* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,11* | € 16,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück | Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 17,1424* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|