Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M210 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M210 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabellos
Brady M210 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabellos
Brady M210 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabellos
Brady M210 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99461804
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Speicherkapazität
16 MB
integrierte Barcodes
Code 39, Datenmatrix, QR Code
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
750 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
19.05 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
10 mm/sek
Maximum Druckweite
16 mm
Zeichen
2D-Strichcode
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 98,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.