Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa PYTHON GC-M0198 10 m DisplayPort Schwarz, Gold, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa PYTHON GC-M0198 10 m DisplayPort Schwarz, Gold, Silber
Alcasa PYTHON GC-M0198 10 m DisplayPort Schwarz, Gold, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99383027
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-M0198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 10m
displayport kabel
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 mit Verriegelungsschutz - Auflösungen bis 4K / UHD @60Hz - Verzinkte Vollmetallgehäuse und vergoldete Stecker mit Verriegelungsschutz - Hochwertiger Kabelaufbau, Dreifachschirmung und Nylongeflecht Auflösungen bis zu 4K / UHD @60Hz Dieses DisplayPort-Kabel unterstützt Auflösungen bis 4096 x 2160 Pixel bei 60Hz (4K / UHD / Ultra HD). Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor und weitere Geräte die über einen DisplayPort-Anschluss verfügen. Hochwertige Materialien, Dreifachschirmung und Nylongeflecht Die massiven und geschirmten Vollmetallstecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an den Steckern angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen der Stecker. Durch die Verzinkung sind die Stecker gegen Korrosion geschützt. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Das Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen! Technische Daten: - DisplayPort 1.2 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.1 und älteren Versionen - 3D-Unterstützung - Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K / UHD) - Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60Hz - Datenrate: max. 21,6 Gbit/s - DisplayPort 20-poliger Stecker an 20-poliger Stecker, beidseitig mit Verriegelungsschutz - Leiterquerschnitt AWG28 - Außendurchmesser Kabel: 8 mm - Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung) - Getestet bei 3840*2160 @60Hz – RGB/YUV444
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
8 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 540p, 576p, 600p, 720p, 768p, 900p, 960p, 1024p, 1080p, 1280p, 1440p, 1512p, 1520p, 1556p, 1600p, 1620p, 1944p, 2160p
3D
Ja
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Nylon
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.