| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-99370827 Herst.-Nr.: T0051386570 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Weilötdraht | | Markenkompatibilität | Weller | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 52520 mm | | Gewicht | 10 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |