Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 70265_360-L Mantel/Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen 70265_360-L Mantel/Jacke
Helly Hansen 70265_360-L Mantel/Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99367804
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70265_360-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
Warnschutz-Regenjacke
Warnschutzregenjacke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
584.2 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
177.8 mm
Gewicht
780.18 g
Merkmale
Geschlecht
Weiblich
Mantel-/Jackentyp
Mantel
Mantel-/Jackenstil
Regenmantel
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
L
Logistikdaten
ASIN
B009ZZSAF8
Weitere Suchbegriffe: regenmantel gelb, regenmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.