Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 71C2HC0 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 71C2HC0 Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark 71C2HC0 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99367092
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     71C2HC0
EAN/GTIN:
     734646728218
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
CX730de CS730de
Schwarztoner Seitenleistung
10500 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Ursprungsland
Polen, China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
90.5 mm
Paketgewicht
447 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 334,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,73*
€ 398,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,26*
€ 394,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.