Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 427.E Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 427.E Drahtschneider
Facom 427.E Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348476
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     427.E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B001C3PTVE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
114.2 mm
Breite
130.2 mm
Gewicht
77.11 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,98*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.