Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993
Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993
Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993
Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993
Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993
Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993
Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993
Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993
Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993
Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993
Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993
Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993
Tefal Ingenio L39993 Black Stone 3-teiliges Set L39993
Artikel-Nr.:
     2813-381-3387
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     L3999302
EAN/GTIN:
     3168430331259
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne
Ingenio Black Stone Kochgeschirr: Von Natur aus robust
Ingenio wurde entwickelt, um Ihr alltägliches Kochen mit cleveren Funktionen zu erleichtern. Das vielseitige Kochgeschirr kann auf dem Herd, im Backofen oder für die Aufbewahrung von Speiseresten im Kühlschrank* genutzt werden. Der abnehmbare Griff ist so viel mehr als eine technische Spielerei: mit seinem besonders zuverlässigen 3-Punkt-Sicherheitssystem kann er mit bis zu 10 kg** belastet werden und hat eine Garantie*** von 10 Jahren. Mit Ingenio sparen Sie jeden Tag Zeit und Energie in der Küche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gemischtes Set
Auflaufform enthalten
Ja
Bratpfanne(n)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Innenbeschichtung
Mineral
Teflonbeschichtet
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Wärmeindikator
Ja
Heizindikator
Thermo-Punkt
Griff Eigenschaften
Abnehmbar
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Ursprungsland
Frankreich
Lieferumfang
Anzahl Kochtöpfe
1 Stück(e)
Anzahl Pfannen
1 Stück(e)
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Kadmium, Blei
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Bratpfanne
280 mm
Auflaufform Durchmesser
200 mm
Gewicht
1830 g
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2051 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,5175*
€ 88,0575*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 170,14*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 146,47*
€ 177,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 88,0575*
€ 104,7884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,5075*
€ 102,9439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,1875*
€ 101,3731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,5175*
€ 86,2958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 352,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.