Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APET080MD Druckerpatrone 1 Stück(e) Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APET080MD Druckerpatrone 1 Stück(e) Magenta
AgfaPhoto APET080MD Druckerpatrone 1 Stück(e) Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9924699
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APET080MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse - bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere - exzellente Lichtechtheit - kostensparend
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
<ul><li>Epson Stylus Photo P 50 - Epson Stylus Photo PX 730 WD - Epson Stylus Photo R 285 - Epson Stylus Photo PX 650 - Epson Stylus Photo PX 800 FW - Epson Stylus Photo R 360 - Epson Stylus Photo PX 660 - Epson Stylus Photo PX 810 FW - Epson Stylus Photo RX 560 - Epson Stylus Photo PX 700 W - Epson Stylus Photo PX 820 FWD - Epson Stylus Photo RX 585 - Epson Stylus Photo PX 710 W - Epson Stylus Photo PX 830 FWD - Epson Stylus Photo RX 595 - Epson Stylus Photo PX 720 WD - Epson Stylus Photo R 265 - Epson Stylus Photo RX 685</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APET080BD
ab € 4,01*
Zubehör
AGFA Photo
APET080SETD
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.