| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9924672 Herst.-Nr.: APB1000MD EAN/GTIN: 4250164824875 |
| |
|
| | |
| - hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse - bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere - exzellente Lichtechtheit - kostensparend
Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | <ul><li>Brother DCP 135 C - Brother DCP 680 CN - Brother MFC 440 CN - Brother DCP 150 C - Brother DCP 750 CW - Brother MFC 465 CN - Brother DCP 153 C - Brother DCP 770 CW - Brother MFC 5460 CN - Brother DCP 157 C - Brother Intellifax 1860 C - Brother MFC 5860 CN - Brother DCP 330 C - Brother Intellifax 1960 C - Brother MFC 660 CN - Brother DCP 350 C - Brother Intellifax 2480 C - Brother MFC 665 CW - Brother DCP 353 C - Brother Intellifax 2580 C - Brother MFC 680 CN - Brother DCP 357 C - Brother MFC 235 C - Brother MFC 685 CW - Brother DCP 535 CN - Brother MFC 240 C - Brother MFC 845 CW - Brother DCP 540 CN - Brother MFC 260 C - Brother MFC 885 CW</li></ul> | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone agfa, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |